ニッタ
クイックシール 90°エルボ
形状
90°エルボ
ねじの種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08680571
4A02-2402
19
4
(空気)-40~+100
20.4
11
¥
630
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
08680641
L1N5/8-PT1/2
117
15.88
(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100
36.7
18
¥
1,895
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください