形状コネクタ材質(本体)黄銅質量(g)85タイプインサートタイプ適合チューブ外径(Φmm)15.88使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100寸法L(mm)41.7有効断面積(mm2)62最高使用圧力(MPa)5寸法A(mm)13寸法S(mm)5.1接続ねじ3/8使用流体空気、水、一般作動油寸法d1(Φmm)9.3適合チューブ外径(inch)5/8負圧性能(kPa)-101.294チューブ挿入長さF(mm)23二面幅H1(mm)23二面幅H2(mm)27最小内径d2(Φmm)9.3接続ねじ種類R内容量1個