ニッタ
クイックシール ESスィーベルナットメスコネクタ ナイロンコイルチューブ専用タイプ
ねじ込み式です。
継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。
形状
FSスィーベルナットメスコネクタ
質量(g)
193
使用温度範囲(℃)
(空気)-40~+100
寸法L(mm)
189
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
G
寸法C(mm)
14
寸法D2(mm)
19.8
使用流体
空気
寸法I(mm)
9.5
寸法d1(mm)
10.2
適合チューブ
ナイロンチューブ型式S1/2
ねじサイズ
(T)G1/2
チューブ挿入長さF(mm)
29
二面幅H1(mm)
24
二面幅H2(mm)
27
二面幅H3(mm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08681316
S1/2-FS1/2
¥
2,811
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください