ニッタ
クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)
ねじ込み式です。
強いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状
ユニオンティー
質量(g)
27
使用温度範囲(℃)
(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100
有効断面積(mm
2
)
1
寸法L1(mm)
20.6
寸法S(mm)
4.6
使用流体
空気、水、一般作動油
適合チューブ外径(inch)
3/16
寸法L6(mm)
20.6
寸法L5(mm)
41.1
寸法L8(mm)
26.3
チューブ挿入長さF(mm)
15
二面幅H1(mm)
10
二面幅H2(mm)
10
最小内径d2(Φmm)
1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08681325
UT2N3/16
¥
976
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください