曜日別特売

ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ

ケミフィット C1シリーズ 90°エルボ - ニッタ

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状90°エルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
ねじの種類
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08681420EL1/4-R1/4-C1419.912R13
748
599
659(税込)
当日出荷
08681465EL6-N1/8-C1418.99NPT13
891
719
791(税込)
当日出荷
08681490EL1/2-R1/2-C11528.716R21.5
1,009
799
879(税込)
当日出荷
08681499EL1/2-R3/8-C11328.714R21.5
1,009
799
879(税込)
当日出荷
08681481EL6-N1/4-C1418.912NPT13
891
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする