ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ

ケミフィット C1シリーズ ユニオンコネクタ - ニッタ

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状ユニオンコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08681517EUC1/4-C136.418.212.51313
1,164
939
1,033(税込)
当日出荷
08681526EUC3-C123.211.666.36.3
1,164
939
1,033(税込)
当日出荷
08681535EUC1/4-6-C135.417.212.51313
1,283
999
1,099(税込)
当日出荷
08681551EUC3/8-C1442217.51818
1,355
1,098
1,208(税込)
当日出荷
08681578EUC1/4-3/8-C140.72217.51318
1,474
1,198
1,318(税込)
当日出荷
08681630EUC1/2-C148.524.22121.521.5
1,735
1,398
1,538(税込)
当日出荷
08681648EUC3/8-1/2-C146.224.2201821.5
1,854
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする