曜日別特売

ケミフィット C1シリーズ レデューサ

ケミフィット C1シリーズ レデューサ - ニッタ

完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
接液部は非金属です。
無発塵非汚染性に優れています。
内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。

形状レデューサ質量(g)3使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80寸法L(mm)35.2有効断面積(mm2)12最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)寸法D(mm)13使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最小内径(Φmm)5適合チューブ外径(inch)1/4チューブ挿入長さF(mm)19寸法L10(mm)12.5挿入部外径(inch)3/8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08681377ER1/4-3/8-C1
587
469
516(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする