ニッタ
ケミフィット C1Sシリーズ コネクタ
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+80
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08680406
EC10-R1/4-C1S
1袋(5個)
21
10
29.2
40
11
¥
16,410
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
08682120
EC3-M5-C1S
1個
2
3
13
2
3
¥
1,712
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
08682138
EC4-R1/8-C1S
1個
7
4
20.5
4
8
¥
1,997
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
08682147
EC6-R1/8-C1S
1個
9
6
22.7
10.5
8
¥
2,140
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
08682156
EC8-R1/8-C1S
1個
14
8
29.3
20
9
¥
2,568
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
08682165
EC6-R1/4-C1S
1個
18
6
25.7
10.5
11
¥
2,354
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
08682199
EC8-R1/4-C1S
1個
16
8
26.3
25
11
¥
2,711
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
08682217
EC12-R3/8-C1S
1個
31
12
31.1
50
12
¥
4,139
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
08682235
EC10-R3/8-C1S
1個
29
10
30.2
40
12
¥
3,496
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください