ニッタ
ケミフィット C1Sシリーズ サービスティー
完全禁油処理品です。
チューブはプッシュワン接続です。
ねじ部がSUS304製です。
二重クリーン梱包です。
本体、ねじ部が回転します。
形状
サービスティー
質量(g)
8
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+80
寸法L1(mm)
17.7
最高使用圧力(MPa)
0.7 (at20℃)
寸法A(mm)
4
ねじの種類
M
寸法D(mm)
10
寸法L2(mm)
20.2
使用流体
空気(クリーンエア)、水(純水)
寸法L6(mm)
17.7
寸法L7(mm)
37.9
寸法L8(mm)
23.2
ねじサイズ
(T)M5×0.8
二面幅(H×Φ)(mm)
10.0×11.0
チューブ挿入長さF(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08682208
EST4-M5-C1S
¥
2,711
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください