ニッタ
プッシュワン Eシリーズ コネクタ
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
使用流体
空気、水
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
有効断面積(mm
2
)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08680826
EC5/16-PT3/8
29
25.9
26
12
13.9
¥
345
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
08680835
EC3/8-PT1/2
61
31.7
35
15
16.9
¥
473
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
08680817
EC5/16-PT1/8
14
25.9
20
8
13.9
¥
297
¥
229
¥
252
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください