ニッタ
プッシュワン Eシリーズ ユニオンティー
形状
ユニオンティー
質量(g)
13
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
寸法L1(mm)
20.6
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水
寸法d1(mm)
15
寸法P1(mm)
9.3
寸法P2(mm)
19
適合チューブ外径(inch)
(d1)5/16
寸法L6(mm)
20.6
寸法L5(mm)
41.2
寸法L8(mm)
27.9
チューブ挿入長さF1(mm)
16
チューブ挿入長さF2(mm)
16
適合チューブ外径d2(inch)
5/16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08680896
EUT5/16
¥
627
¥
419
¥
461
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください