ニッタ
プッシュワン Aシリーズ サービスティー
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。
形状
サービスティー
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
R
使用流体
空気 水
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合チューブ外径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08681027
AST6-R1/8
14
6
18.5
8
12.6
¥
519
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
08681036
AST10-R3/8
40
10
24.7
12
17.5
¥
760
¥
509
¥
560
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください