ニッタ
プッシュワン Eシリーズ チューブキャップ
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状
チューブキャップ
使用温度範囲(℃)
(空気)-20~+80、(水)0~+40
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
適合チューブ外径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08681831
ECC12
8
22.6
20
20
12
¥
253
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
08681840
ECC8
4
17.9
14.6
16
8
¥
209
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
08681849
ECC6
3
16.9
12.6
15
6
¥
198
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
08681858
ECC10
6
21.7
17.5
19
10
¥
231
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
08681867
ECC4
2
15
9.8
13
4
¥
187
¥
149
¥
164
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください