曜日別特売

プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー

プッシュワン Aシリーズ ユニオンティー - ニッタ

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ホワイトボディが作業環境を明るくします。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。

形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法d1(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08682628AUT6-81119.512.68.219
643
429
472(税込)
翌日出荷
08682637AUT4-6817.79.86.817
583
389
428(税込)
翌日出荷
08682646AUT167334.92815.931.7
1,210
799
879(税込)
翌日出荷
08682655AUT10-122625.617.510.824
874
589
648(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする