ニッタ
バルブ機能内蔵コネクタ プッシュワンタイプ
チューブの着脱により、継手内部のバルブを開閉します。
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
Rねじ部にシール加工。
形状
コネクタタイプ
質量(g)
11
タイプ
ミリサイズ
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
+20~+60
寸法L(mm)
32.6
有効断面積(mm
2
)
2
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
4
ねじの種類
M
寸法D(mm)
10
使用流体
空気
寸法d1(mm)
2
ねじサイズ
(T)M5×0.8
二面幅(H×Φ)(mm)
10.0×11.0
チューブ挿入長さF(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08682671
ECV4-M5
¥
660
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください