永興電機工業
スチールカッター
アルミ、真鍮等の柔らかい金属から樹脂、木材まで幅広い材料にご利用いただけます。画像はイメージです。
軸径(Φmm)
2.34
内容量
1パック
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08692191
2A21001
6000
5
2
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08692200
2A21002
5000
6
2
¥
2,180
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692261
2A21040
13000
2.3×0.3
3
¥
1,590
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692270
2A21041
8000
4×0.4
3
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692279
2A21042
5500
6×0.4
2
¥
4,740
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693575
2A21004
3500
8
2
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
08694546
2A21016
8000
4
5
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694887
2A21043
3300
10×0.5
2
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695718
2A21005
50000
0.5
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695727
2A21006
50000
0.6
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695736
2A21007
30000
0.8
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695745
2A21008
30000
1
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695761
2A21009
20000
1.2
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695770
2A21010
20000
1.4
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695779
2A21011
15000
1.6
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695788
2A21012
15000
1.8
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695797
2A21013
13000
2.1
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695806
2A21014
13000
2.3
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695971
2A21003
4500
7.9×22
2
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695980
2A21015
10000
3.1
5
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください