永興電機工業
スチールカッター
アルミ、真鍮等の柔らかい金属から樹脂、木材まで幅広い材料にご利用いただけます。
軸径(Φmm)
2.34
内容量
1パック
全23種類を絞り込む
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
選択してください
10000
13000
15000
18000
20000
30000
50000
先端径(mm)
選択してください
0.6×0.5
0.6×3
0.8×0.7 (9.8°)
0.8×3.6
1.0×0.9
1×4
1.0×4.2
1×4.2
1.2×1
1.2×4.5
1.4×0.9
1.4×1.2
1.4×4.8
1.6×1
1.6×5.1
1.8×1.6
1.8×5.4
2×4
2×4.5
2.1×5.7
2.3×6
3×6
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08692209
2A21017
30000
1×4
3
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692218
2A21018
15000
2×4.5
3
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692227
2A21036
20000
1.4×0.9
5
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692236
2A21037
15000
1.6×1
5
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692245
2A21038
15000
2×4
3
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693591
2A21039
10000
3×6
3
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693661
2A21019
30000
1×4.2
5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693670
2A21020
18000
1.6×5.1
5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693679
2A21027
50000
0.6×3
5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693688
2A21028
30000
0.8×3.6
5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693697
2A21029
30000
1.0×4.2
5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693706
2A21030
20000
1.2×4.5
5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693715
2A21031
20000
1.4×4.8
5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693731
2A21032
15000
1.6×5.1
5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693740
2A21033
15000
1.8×5.4
5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693749
2A21034
13000
2.1×5.7
5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08693758
2A21035
13000
2.3×6
5
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695815
2A21021
50000
0.6×0.5
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695831
2A21022
30000
0.8×0.7 (9.8°)
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695840
2A21023
30000
1.0×0.9
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695849
2A21024
20000
1.2×1
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695858
2A21025
20000
1.4×1.2
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695867
2A21026
15000
1.8×1.6
5
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください