トンボ鉛筆
テープのりピットエアー漁網リサイクル
幅(mm)
43
高さ(mm)
96
奥行(mm)
26
テープ幅(mm)
4
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
16
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(詰替え式)
エコマーク認定番号
18 112 293
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08683118
PN-MASFN
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください