つくし工房
のりなしトラテープ(黄/黒)
材質
ポリエチレン
色
黄/黒
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
50
表示内容
トラ
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08746757
TP-43B
¥
1,350
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください