永興電機工業
レジボンドダイヤモンドディスク
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで焼成した、 切れ味抜群のカッティング砥石です。電着ダイヤモンドより目詰まりしにくく、ライフが長く切れ味が衰えません。画像はイメージです。
軸径(Φmm)
6
粒度
120
入数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08685726
1A43031
12000
25×1
¥
7,770
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08685735
1A43032
10000
32×1
¥
8,200
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08685751
1A43033
8000
38×1
¥
9,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08685760
1A43034
5000
45×1
¥
10,070
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08687659
1A43030
15000
22×1
¥
7,190
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください