曜日別特売

ヤギ毛ブラシ (ベベル)

ヤギ毛ブラシ (ベベル) - 永興電機工業ヤギ毛ブラシ (ベベル) - 永興電機工業

ヤギ毛の特長は、腰が非常に柔らかくワークに傷が付きにくいので、研磨材を併用して色々なワークをソフトに研磨することが可能です。金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。

軸径(Φmm)3形状ベベル型最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ヤギ毛入数10先端径(Φmm)25×7内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086920516012203
10,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする