曜日別特売

馬毛ブラシ (エンド型)

馬毛ブラシ (エンド型) - 永興電機工業馬毛ブラシ (エンド型) - 永興電機工業

金属の研磨等に適した仕上げ用工具です。柔軟性があるので加工面に良くなじみ、食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。ブラシ材質、ブラシ毛足の長さ、先端形状の違いで加工能力も変わります。作業目的に合ったブラシの選定が必要です。画像はイメージです。毛の硬さは、ヤギ毛が一番柔らかく、馬毛→ブタ毛の順に硬くなっていきます。

軸径(Φmm)3形状エンド型最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000毛材馬毛入数10先端径(Φmm)5×8内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086940476A12027
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする