曜日別特売

スパイラルチャンネルブラシ (ブタ黒毛)

スパイラルチャンネルブラシ (ブタ黒毛) - 永興電機工業スパイラルチャンネルブラシ (ブタ黒毛) - 永興電機工業

しなやかで、耐久性とハリのある高品質の豚毛を使用した毛ブラシです。加工時に適度なアタリとなり、バリ取りや汚れ取りの作業性に優れています。スパイラルチャンネルブラシは、チャンネル(レール状)と呼ばれる基材に高密度に植毛したブラシを、3.0mmの軸に巻き付けて製作したものです。通常のスパイラルブラシと比較して、線材の密集度がはるかに高く、研削・研磨力に優れ均一な研削面が得られます。

軸径(Φmm)3形状スパイラル最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ブタ黒毛入数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086840556AA200315×30
6,190
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
086840716AA200420×30
6,190
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする