曜日別特売

スパイラルチャンネルブラシ (ナイロン)

スパイラルチャンネルブラシ (ナイロン) - 永興電機工業スパイラルチャンネルブラシ (ナイロン) - 永興電機工業

ナイロン繊維の柔軟性を生かしたスクラッチの少ないソフトな仕上げが可能です。ナイロンブラシは、砥粒が入っていませんので、被削材にキズを付けること無く、ソフトな研削が可能です。スパイラルチャンネルブラシは、チャンネル(レール状)と呼ばれる基材に高密度に植毛したブラシを、3.0mmの軸に巻き付けて製作したものです。通常のスパイラルブラシと比較して、線材の密集度がはるかに高く、研削・研磨力に優れ均一な研削面が得られます。

軸径(Φmm)3形状スパイラル粒度600最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000毛材ナイロン入数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086840196AA200115×30
7,090
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
086840286AA200220×30
7,090
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする