曜日別特売

アングルゴム砥石ディスク (研削タイプ)

アングルゴム砥石ディスク (研削タイプ) - 永興電機工業

砥石の形状そのものがパッドの形をしたユニークなゴム砥石です。耐摩耗性に非常に優れた、コストパフォーマンスの高い砥石です。用途に合わせて研削、微研削、研磨用の中からお選びください。粒度を識別しやすく色分けしてますので、作業手順のミスを未然に防げます。1パック3本入りです。

軸径(Φmm)3粒度#80タイプ研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)30入数3内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086946959A69003
3,690
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする