電着ダイヤモンドヤスリ (三角)

電着ダイヤモンドヤスリ (三角) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (三角) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (三角) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (三角) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (三角) - 永興電機工業

三角タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。

形状三角適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃長(mm)
全長L(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086863819A5503117040175【刃】3三角
3,670
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
086863909A5503517070200【刃】5.2三角
4,890
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
086892519A5503214060175【刃】4.4三角
4,750
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
086892609A5503317060175【刃】4.4三角
4,750
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
086892699A5503427060175【刃】4.4三角
4,750
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする