電着ダイヤモンドヤスリ (ニードル両端/丸)

電着ダイヤモンドヤスリ (ニードル両端/丸) - 永興電機工業

丸タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。

形状粒度600タイプニードル両端刃長(mm)22全長L(mm)50刃幅(mm)0.5適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1内容量1個
注意
※ダイヤヤスリ(ニードルタイプ)の両端は鋭く尖っていますので、安全上取扱には十分注意してください。
※ダイヤヤスリの突き出し量は20mm以下でご使用ください。長く出し過ぎると、曲がったり折れたりする可能性があります。
※ホルダーに使用するシャープペンシルのコレットは、三つ割りタイプのものをお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086888589A55043
4,460
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする