曜日別特売

電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー)

電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (平型テーパー) - 永興電機工業

平形テーパー付です。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。

タイプ平型テーパー付適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1内容量1個
注意
※ダイヤモンドヤスリは商品の性質上、寸法は若干の±があり、計測するポイントによって若干の誤差や形状の差異が生じる場合がございますので、予めご了承願います。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃長(mm)
全長L(mm)
刃幅(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086864789A55013140501704.21.8
5,830
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
086864879A550141405017072.2
7,340
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
086864969A550151705017072.2
7,340
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
086865059A550162705017072.2
7,340
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
086865219A550171405020092.3
8,410
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
086865309A5501814070200113
9,640
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
086888769A55011170301502.51
4,460
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
086888859A55012270301502.51
4,460
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする