電着ダイヤモンドヤスリ (平)

電着ダイヤモンドヤスリ (平) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (平) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (平) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (平) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (平) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (平) - 永興電機工業

ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。画像はイメージです。

軸径(Φmm)3形状刃長(mm)15全長L(mm)72入数1内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086872669A84008#2003
2,660
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
086872759A84009#4003
2,660
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
086872919A84010#6003
2,660
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
086887709A84011#2006
3,170
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
086887799A84012#4006
3,170
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
086887889A84013#6006
3,170
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする