電着ダイヤモンドヤスリ (丸形)

電着ダイヤモンドヤスリ (丸形) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (丸形) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (丸形) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (丸形) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (丸形) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (丸形) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (丸形) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (丸形) - 永興電機工業

丸形タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。

形状適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂入数1内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
刃長(mm)
全長L(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086865399A55026170501753.1
3,670
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
086865489A55027140601803.6
3,960
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
086865579A55028170601803.6
3,960
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
086865669A55029270601803.6
3,960
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
086865759A55030170702004.2
4,890
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
086881769A55023270401751
3,890
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
086881859A55024600401751
3,890
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
086882019A55025170501752
3,890
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする