電着ダイヤモンドヤスリ (三角)

電着ダイヤモンドヤスリ (三角) - 永興電機工業電着ダイヤモンドヤスリ (三角) - 永興電機工業

ミニレシプロアタッチメントに直接差し込んで使用できます。電着ダイヤモンドテーパーヤスリは先端に近くなる程薄くなっており、微妙なしなり具合が特長です。1パック1本入りです。平、丸、三角と加工物の形状に合わせてお選びください。

軸径(Φmm)3形状三角粒度#170刃長(mm)25入数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長L(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086899179A8400360【刃】2.4三角
4,030
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
086899269A8400465【刃】3三角
4,030
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする