SMC
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
ストローク(mm)
50
取付支持形式
基本形
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
40
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
Rc
オートスイッチ種類
無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
オートスイッチ追記号
1ヶ付
追記号
ジャバラなし、エアクッション
オーダーメイド仕様
標準
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08747509
MDWBB40-50-J59ZS
¥
42,410
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください