Dahua(ダーファ・テクノロジー)
8ポートPoE付き 11ポート アンマネージド デスクトップ型スイッチ
仕様
●マネージド:非対応●レイヤー:非対応
寸法(mm)
150×110×42
電源(V)
DC47~57
消費電力(W)
アイドリング時:5、全負荷:最大120
使用湿度範囲
5%~95%以下
定格出力電力(W)
ポート1~2:90以下、ポート3~8:30以下、合計120以下
動作温度(℃)
-30~+65
RoHS指令(10物質対応)
対応
PoE対応
8ポート対応
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08748638
DH-PFS3211-8GT-120
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200