Dahua(ダーファ・テクノロジー)
10ポートアンマネージド 8ポートPoE給電 デスクトップタイプ PoE スイッチ
仕様
●マネージド:非対応●レイヤー:非対応
寸法(mm)
150×100×42
電源(V)
DC48~57
消費電力(W)
アイドリング時:3、全負荷:最大96
使用湿度範囲
5%~95%以下
定格出力電力(W)
合計96以下
動作温度(℃)
-30~+65
RoHS指令(10物質対応)
対応
PoE対応
8ポート対応対応
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08748665
DH-PFS3110-8ET-96-V2
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください