スマホホルダー 車載 吸盤式 真空吸盤 レバー式 回転 角度調整可 ダッシュボード・ガラス 対応 縦置き 横置き 取付簡単 ブラック

スマホホルダー 車載 吸盤式 真空吸盤 レバー式 回転 角度調整可 ダッシュボード・ガラス 対応 縦置き 横置き 取付簡単 ブラック - メディアカバーマーケットスマホホルダー 車載 吸盤式 真空吸盤 レバー式 回転 角度調整可 ダッシュボード・ガラス 対応 縦置き 横置き 取付簡単 ブラック - メディアカバーマーケットスマホホルダー 車載 吸盤式 真空吸盤 レバー式 回転 角度調整可 ダッシュボード・ガラス 対応 縦置き 横置き 取付簡単 ブラック - メディアカバーマーケットスマホホルダー 車載 吸盤式 真空吸盤 レバー式 回転 角度調整可 ダッシュボード・ガラス 対応 縦置き 横置き 取付簡単 ブラック - メディアカバーマーケットスマホホルダー 車載 吸盤式 真空吸盤 レバー式 回転 角度調整可 ダッシュボード・ガラス 対応 縦置き 横置き 取付簡単 ブラック - メディアカバーマーケットスマホホルダー 車載 吸盤式 真空吸盤 レバー式 回転 角度調整可 ダッシュボード・ガラス 対応 縦置き 横置き 取付簡単 ブラック - メディアカバーマーケットスマホホルダー 車載 吸盤式 真空吸盤 レバー式 回転 角度調整可 ダッシュボード・ガラス 対応 縦置き 横置き 取付簡単 ブラック - メディアカバーマーケットスマホホルダー 車載 吸盤式 真空吸盤 レバー式 回転 角度調整可 ダッシュボード・ガラス 対応 縦置き 横置き 取付簡単 ブラック - メディアカバーマーケット

スマホ用真空吸盤スタンド特徴
動画視聴などに便利な真空吸盤付きスタンド(車載ホルダー)は、自動車のガラス面やエアコン吹き出し口に固定することで、動画やGPSを楽しむことができます。
またホルダー部分も360度回転します。
強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。
角度も調整でき、見やすい角度に調整可能です。
縦置き・横置きどちらにも対応します!

ブラック質量(g)約140取付方式吸盤外寸(mm)ホルダー部分:約66×91×45、スタンド部分:約78×78×11内容量1個
注意
※こちらのスマホスタンドは汎用スタンドです。
※お使いのスマホでのご利用はOKですが、専用スタンドではございませんので、この点ご注意ください。
※スマホ本体は付属しておりません。
※必ず強く押してから吸盤を装着してください。
※スタンドを梱包している箱に一部崩れ、へこみ等がある場合がございますが、中の商品本体には問題はございません。
※箱の崩れは免責とさせて頂きますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08683495sm-stand-car-universal
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする