曜日別特売

カッティング砥石ディスク (WA)

カッティング砥石ディスク (WA) - 永興電機工業カッティング砥石ディスク (WA) - 永興電機工業カッティング砥石ディスク (WA) - 永興電機工業カッティング砥石ディスク (WA) - 永興電機工業カッティング砥石ディスク (WA) - 永興電機工業カッティング砥石ディスク (WA) - 永興電機工業カッティング砥石ディスク (WA) - 永興電機工業カッティング砥石ディスク (WA) - 永興電機工業

高純度のアルミナが主成分で、広く普及している砥石です。WA砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。

粒度100ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒WA砥粒入数5内容量1パック
注意
※カッティング砥石ディスク (ダイヤ・WA・GC) には、補強材が入っていませんので、無理な加圧での作業やこじったりすると簡単に破損します。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端厚さ(mm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086913873A2102880000.538
2,750
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
086913963A2102980000.738
2,750
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
086914053A210308000138
2,750
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
086958763A2103150000.545
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
086958853A2103250000.745
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
086959013A210335000145
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
086962173A21019150000.522
2,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
086962263A21020150000.722
2,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
086962353A2102115000122
2,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
086962513A21022120000.525
2,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
086962603A21023120000.725
2,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
086962693A2102412000125
2,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
086962783A21025100000.532
2,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
086962873A21026100000.732
2,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
086962963A2102710000132
2,550
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする