曜日別特売

カッティング砥石ディスク (GC)

カッティング砥石ディスク (GC) - 永興電機工業カッティング砥石ディスク (GC) - 永興電機工業カッティング砥石ディスク (GC) - 永興電機工業カッティング砥石ディスク (GC) - 永興電機工業カッティング砥石ディスク (GC) - 永興電機工業カッティング砥石ディスク (GC) - 永興電機工業カッティング砥石ディスク (GC) - 永興電機工業カッティング砥石ディスク (GC) - 永興電機工業

緑色炭化ケイ素が主成分で、一般的な砥粒では最も硬度が高いため、破砕性が良く硬くて粘りのない被削材の加工に適した砥石です。GC砥粒をレジノイドボンドで焼結させたディスクです。一般鋼材の切断・溝入れであれば電着ダイヤディスクより 経済的で、自生作用により切れ味の変化が起こりにくいです。

粒度100ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ砥粒GC砥粒入数5内容量1パック
注意
※カッティング砥石ディスク (ダイヤ・WA・GC) には、補強材が入っていませんので、無理な加圧での作業やこじったりすると簡単に破損します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
先端厚さ(mm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086913263A21034150000.522
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
086913353A21035150000.722
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
086913513A2103615000122
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
086913603A21037120000.525
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
086913693A21038120000.725
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
086913783A2103912000125
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
086952103A21040100000.532
3,250
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
086952193A21041100000.732
3,250
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
086952283A2104210000132
3,250
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする