MTO
防犯ステッカー 立小便
仕様
接着面の仕様:強粘着、再剥離のり使用
その他
ラミネートの有無:なし
材質
YUPO(ユポ紙)
寸法(mm)
146×146、61×206、41×86、102×57、166×26
文字内容
立小便(監視カメラ作動中)
取付方式
ステッカー
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08746861
SS-008
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください