曜日別特売

角柱

角柱 - SUGICO(スギコ)

30mmピッチで取付穴が明いています。
別売の金具(TO-185TS/TO-185HS)で固定します。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。

材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)1.2棚受け金具TO-185-T315R/TO-185-T315L/TO-185-T365R/TO-185-T365L/TO-185-T420R/TO-185-T420L/TO-185-K315R/TO-185-K315L/TO-185-K365R/TO-185-K365L/TO-185-K420R/TO-185-K420L内容量1個
注意
※棚受金具は付属しません。別途お買い求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08747518TO-185S25×25×H800
2,740
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
08747527TO-185M25×25×H1,000
3,200
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
08747536TO-185L25×25×H1,500
4,560
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
08747545TO-185LL25×25×H2,000
7,260
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする