永興電機工業
ロングシャンクゴム砥石
研削タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。
用途
深穴加工
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
入数
5
内容量
1パック
注意
※深穴加工以外のオープンスペースで使用したり、無理な加圧やこじった使い方をしますと、軸が曲がったり折れることがあり大変危険です。
※作業中の破損事故を避けるため、保護メガネや防塵マスクなどの保護具を必ず着用し、スピード調整機能のない電動グラインダ及び、エアーグラインダでの使用は禁止してください。
※工具をグラインダに取り付ける時、軸側をしっかり奥まで差し込み、グラインダを始動させる前に、装着工具を穴の中に入れてから徐々に回転を上げるようにコントロールしてください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08692559
4A12089
120
4×14
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692568
4A12090
180
4×14
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692577
4A12095
120
10×20
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692586
4A12096
180
10×20
¥
3,450
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695246
4A12091
120
6×17
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695255
4A12092
180
6×17
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695271
4A12093
120
8×20
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695280
4A12094
180
8×20
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください