永興電機工業
ロングシャンクフェルトバフ (ソフト)
羊毛ソフトタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。
用途
深穴加工専用
材質
(フェルト)羊毛
形状
円筒型
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
硬さ
ソフト
入数
5
内容量
1パック
注意
※スピード調整機能のない電動グラインダ及び、エアーグラインダでは使用しないでください。
※無理な角度や過度の加圧での使用は軸が折損する恐れがありますのでご注意ください。
※グラインダを始動させる前に、ロングシャンクフェルトバフを穴の中に入れてから徐々に回転を上げるようにコントロールしてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08692595
7A12018
3
6×15
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692611
7A12020
3
8×15
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
08692620
7A12024
3
13×20
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692629
7A13002
6
10×20
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08694065
7A12022
3
10×20
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08696199
7A13004
6
13×20
¥
6,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください