曜日別特売

ロングシャンクフェルトバフ (ハード)

ロングシャンクフェルトバフ (ハード) - 永興電機工業ロングシャンクフェルトバフ (ハード) - 永興電機工業ロングシャンクフェルトバフ (ハード) - 永興電機工業ロングシャンクフェルトバフ (ハード) - 永興電機工業ロングシャンクフェルトバフ (ハード) - 永興電機工業ロングシャンクフェルトバフ (ハード) - 永興電機工業

羊毛ハードタイプ/円筒型です。深穴加工専用の軸が長いフェルトバフです。

用途深穴加工専用材質(フェルト)羊毛形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000硬さハード入数5内容量1パック
注意
※スピード調整機能のない電動グラインダ及び、エアーグラインダでは使用しないでください。
※無理な角度や過度の加圧での使用は軸が折損する恐れがありますのでご注意ください。
※グラインダを始動させる前に、ロングシャンクフェルトバフを穴の中に入れてから徐々に回転を上げるようにコントロールしてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸径(Φmm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086926387A1201736×15
3,950
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
086926477A1201938×15
3,950
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
086926567A12023313×20
4,500
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
086926657A13001610×20
6,600
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
086940817A12021310×20
4,400
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
086962087A13003613×20
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする