曜日別特売

ダイヤモンドコンパウンド (油性)

ダイヤモンドコンパウンド (油性) - 永興電機工業ダイヤモンドコンパウンド (油性) - 永興電機工業ダイヤモンドコンパウンド (油性) - 永興電機工業

ダイヤモンド砥粒をペーストに混ぜ込んだ、油性と水性のコンパウンドです。焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等を効率良く研磨するために、良質のダイヤモンドパウダーを高密度に配合しました。フェルトバフや、ラッピングウッド等の相性も抜群です。ラッピング材が硬いほど研削効果が上がり、フェルトバフのように柔らかい素材仕上げ効果が上がります。

用途鏡面仕上げ用タイプ油性容量(g)6適合材焼き入れ材、ダイス鋼、ハイス鋼、超鋼材等入数1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0868631180111073000ライム
7,370
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
0868907780111088000オレンジ
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
08689086801110914000ピンク
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする