ゴム砥石ホイール (研削タイプ)

ゴム砥石ホイール (研削タイプ) - 永興電機工業ゴム砥石ホイール (研削タイプ) - 永興電機工業ゴム砥石ホイール (研削タイプ) - 永興電機工業ゴム砥石ホイール (研削タイプ) - 永興電機工業ゴム砥石ホイール (研削タイプ) - 永興電機工業ゴム砥石ホイール (研削タイプ) - 永興電機工業ゴム砥石ホイール (研削タイプ) - 永興電機工業ゴム砥石ホイール (研削タイプ) - 永興電機工業

研削タイプです。マンドレールに取り付けて使用するホイールタイプのゴム砥石です。溝やR部分の研磨に最適です。形状修正や目出しには、ダイヤモンドドレッサー、ブリック砥石ドレッサーをご使用ください。

用途溝やR部分の研磨入数5タイプ研削ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ内容量1パック
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086920604A2100518×t38015000
1,875
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
086920694A2100618×t312015000
1,875
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
086920784A2100718×t322015000
2,100
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
086920874A2100818×t332015000
2,100
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
086920964A2100925×t38012000
2,050
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
086921054A2101025×t312012000
2,050
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
086921214A2101125×t322012000
2,350
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
086921304A2101225×t332012000
2,350
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする