永興電機工業
ゴム砥石ホイール (研削タイプ)
研磨タイプです。マンドレールに取り付けて使用するホイールタイプのゴム砥石です。溝やR部分の研磨に最適です。形状修正や目出しには、ダイヤモンドドレッサー、ブリック砥石ドレッサーをご使用ください。
用途
溝やR部分の研磨
タイプ
研磨
ねじ
【固定ねじ】M1.7タイプ
入数
5
内容量
1パック
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08692139
4A21013
220
15000
18×t3
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692148
4A21015
1000
15000
18×t3
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692157
4A21016
220
12000
22×t3.0
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692166
4A21017
500
12000
22×t3.0
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08692175
4A21018
1000
12000
22×t3.0
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08695237
4A21014
500
15000
18×t3
¥
3,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください