曜日別特売

コットンホイール

コットンホイール - 永興電機工業コットンホイール - 永興電機工業

コットンモップホイールです。プリーツタイプ/2枚重ねです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)

用途両頭バフグラインダ用穴径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])1400入数1内容量1個
注意
※研磨剤を併用してください。
※「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端厚さ(mm)
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086839067A510091580
3,290
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
086839157A5101020100
4,130
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする