永興電機工業
コットンモップホイール
コットンモップホイールです。両頭バフグラインダ用の研磨ホイールです。タケノコマンドレールに差し込んで使用します。寸法は測り方によって若干の±が生じます。(中心穴径は約6mm)
用途
両頭バフグラインダ用
穴径(Φmm)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1400
入数
1
内容量
1個
注意
※研磨剤を併用してください。
※「プリーツ有り」のタイプは「プリーツ無し」のタイプより、こしとあたりが若干強くなります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端厚さ(mm)
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08683931
7A51002
20
60
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
08683940
7A51003
30
80
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08683949
7A51004
30
100
¥
8,250
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください