曜日別特売

C砥粒入りナイロンブラシ (筆型)

C砥粒入りナイロンブラシ (筆型) - 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (筆型) - 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (筆型) - 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (筆型) - 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (筆型) - 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (筆型) - 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (筆型) - 永興電機工業C砥粒入りナイロンブラシ (筆型) - 永興電機工業

筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。

用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック各種金属製品のサビ取り、汚れ落とし溶接処理前後のクリーニング等ねじ穴のクリーニング軸径(Φmm)6形状筆型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材C砥粒入りナイロン適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック各種金属製品入数1内容量1個
全9種類を絞り込む
粒度
9種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086836966A430288020×25
2,820
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
086837056A4302912020×25
2,820
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
086837216A4303024020×25
2,820
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
086893756A430228010×25
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
086893916A4302312010×25
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
086894006A4302424010×25
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
086903556A430258015×25
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
086903716A4302612015×25
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
086903806A4302724015×25
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする