永興電機工業
ワイヤーロープブラシ
ステンレスの素線をロープ状にねじったバリ取り用のブラシです。ロープの先端が程よくほぐれて広がり、ソフトなタッチで研磨する事が可能です。小径の交差穴の微細バリ取りなどに最適です。
用途
小径の交差穴の微細バリ取り
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
毛材
ステンレス
入数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08685821
6A01001
0.8×20
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08685830
6A01002
1×20
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08689427
6A01003
1.3×20
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
08690389
6A01004
2×20
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください