キャップサンダー (A)

キャップサンダー (A) - 永興電機工業キャップサンダー (A) - 永興電機工業キャップサンダー (A) - 永興電機工業キャップサンダー (A) - 永興電機工業キャップサンダー (A) - 永興電機工業キャップサンダー (A) - 永興電機工業キャップサンダー (A) - 永興電機工業キャップサンダー (A) - 永興電機工業

研磨布をキャップ状に特殊加工したサンダーです。専用ホルダーに差し込んで使用します。サンダーが磨耗したら、先端部のみを簡単に交換できるので経済的です。一般金属から焼入れ鋼まで様々なワークに適したサンダーです。金型研磨や部品などのバリ取りはもちろん、樹脂や木材の研削まで幅広くご使用いただけます。

用途金型研磨や部品などのバリ取り樹脂や木材の研削適合材金型、樹脂、木材砥粒A入数10内容量1パック
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
086914215A6100712×168020000
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
086914305A6100812×1615020000
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
086914395A6100912×1628020000
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
086959105A610017×128040000
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
086959195A610027×1215040000
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
086959285A610037×1228040000
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
086959375A610049×148030000
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
086959465A610059×1415030000
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
086959555A610069×1428030000
3,300
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする